ロボット 工作 キットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
119件の「ロボット 工作 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立て ロボット」、「ロボット工作」、「ロボット プログラミング キット」などの商品も取り扱っております。
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池 太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ ロボット
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング! パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容 本体×1、モップ×1、USBケーブル×1 質量(g) 426 寸法(Φ×mm) 180×50
1セット
4,000 税込4,400
当日出荷

エレキットロボビット
ロボビットは、太陽光のエネルギーで発電し自分で組み立てたロボットを動かす工作キットです。 また、部品を組み替えることでディノサウルスやアルマジロ、ドラムロボなど、ユニークな動きをする8通りのロボットを組み立てることができます。 手のひらサイズのかわいいロボット工作をお楽しみください!
質量(g) レーサー:25/アルマジロ:30/ディノサウルス:25/スピーディー:35/スピンロボ:30/タンク:25/インセクトロボ:30/ドラムロボ:30/ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) レーサー:約45×50×75/アルマジロ:約47×50×60/ディノサウルス:約75×65×75/スピーディー:約62×50×55/スピンロボ:約62×48×53/タンク:約45×62×65/インセクト:約50×70×75/ドラムロボ:約70×60×60 使用電池 太陽電池(乾電池不要) RoHS指令(10物質対応) 対応 点数 193点
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 3軸指型(初級者向け) 電源 DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様 搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS 付属品 リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙 質量(kg) 本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25 電源 単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。 本体寸法(mm) 84×36×42 本体寸法 80×72×60 mm 機能 周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2 生産国 Made in Japan 使用温度 0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイス USB miniB、DCモータ出力x2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ロボティスト アドバンス
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容 Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1 材質 ABS、FR-4 質量(g) 1250 電池 アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
45,000 税込49,500
3日以内出荷

太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様 はんだ付:なし 組立時間 1時間以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様 はんだ付:なし 質量(g) 約660 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×415×525 組立時間 5~6時間程度 駆動方式 水圧式 アズワン品番 4-181-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
5,788 税込6,367
当日出荷

接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番 4-185-01
1セット
3,940 税込4,334
8日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)ぷるぷる・ネズミ
金属製の3本のロッド(足)を細かく振動させて、滑るように進むネズミ型ロボットです。 目はローラーになっていて障害物をさけることが可能。 3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。 組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。 モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。 モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。 そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様 モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm) 97 電源 単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm) 約70 材質(ボディ) ABS樹脂 走行時間 アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
799 税込879
6日以内出荷

ワンダーキットプチロボ MS5L
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 5軸4脚型(初級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)5軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

簡単マイコンのArduinoと無線通信モジュールXBeeを使ってワイヤレスで操作するロボットを製作。タミヤのキットを改造したロボット、RCサーボを使用した3つ脚ロボット、空き缶搬送ロボットなど、実用的な製作事例を紹介。単相誘導モータの制御についても解説。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 179 著者名 鈴木美朗志 初版年月 2016/02
1冊
2,500 税込2,750
11日以内出荷

ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様 アーム型Ver.2 セット内容 コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル 寸法(mm) 100×175×450 質量(g) 約510 対応OS Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 アズワン品番 3-9317-02
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g) ソーラーダイナソー/45。ジェットドリル/44。ソーラーヘラクレス/56。ソーラーロボT4/59 電源 太陽電池(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ソーラーダイナソー 53×78×136。ジェットドリル 58×55×110。ソーラーヘラクレス 76×70×132。ソーラーロボT4 95×105×55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ブロックロボティスト ベーシック
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容 Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1 材質 ABS、FR-4 質量(g) 1000 電池 アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
30,000 税込33,000
3日以内出荷

きみだけの生きものロボットをつくる教材キット モータやスイッチ、結束バンドなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。 2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせ、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。 学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
質量(g) 181(発送質量) キット内容 結束バンド 乳白(長5+短5)、結束バンド カラー(7色×各2)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、プラ段ボール(3枚)、安全について(1枚) 電池 使用:あり、付属:あり
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様 はんだ付:なし 質量(g) 約200 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ 使用電池 単4形乾電池×4本(別売) 組立時間 2~3時間程度 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×129×370
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷